マザーツール
基準磁界 TM-SMFシリーズ
基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。
永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。
小型計量。
仕様
●磁束密度:1000mT●外形寸法:Φ73mm●高さ:74mm●質量:約2.0kg
アズワン品番
67-0457-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750940
TM-SMF-1000
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください