ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズ

ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)


温度補償機能内蔵
原点信号付き(Z 相)
電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応
ローコスト設計
RoHS 指令対応

仕様●出力相:A・B・Z●分解能:360パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65750976RE30E-360-213-1
11,300
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする