同軸テストリード CCAシリーズ

同軸テストリード CCAシリーズ - T.SIN(テイシン電機)

BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。

仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:1500mm●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65751150CCA-103-015
3,270
3,198
3,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする