安藤計器製工所
無害液棒状温度計 1-ECシリーズ
無害対策品。人体にも安心です。
水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。
Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。
76mm浸没させて使用します。
水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
仕様
●温度範囲:0~150℃●目盛:1℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm
アズワン品番
67-0487-27
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65751238
1-EC-3
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください