超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター無

超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター無 - ブランソン


シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。
液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。

仕様●外寸法(mm):397×318×381●槽内寸法(mm):297×152×150●槽容量:5.7L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:110W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:ドレイン付き●重量:5.9kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース●【機能】●▼タイマー:60分メカニカル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:無●▼出力安定化機構:無●▼ディガスモード:無●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:無●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291435Nアズワン品番67-2184-80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65751308M3800-J
174,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする