曜日別特売

OLEDモジュール 16文字×2行 WEH001602シリーズ

OLEDモジュール 16文字×2行 WEH001602シリーズ - WINSTAROLEDモジュール 16文字×2行 WEH001602シリーズ - WINSTAROLEDモジュール 16文字×2行 WEH001602シリーズ - WINSTAR


16文字×2行のキャラクタ表示タイプ。
コントラストのはっきりした綺麗で読み取りやすい文字表示。
視野角も広く、上下左右からでも良好な視認性が特徴。
LCD標準のHD44780系コントローラと同じ操作性(イニシャライズ等一部変更が必要です)。

仕様●文字数:16文字×2行●発光色:白●VCC:5.0V(4.8~5.3V)●コントローラ:WS0010●インターフェイス:パラレル 8bit/4bitモード●表示モード:キャラクター 5×8フォント●キャラクターテーブル:4種類(英語/カタカナ標準・西欧1・英語/ロシア・西欧2)●調光モード:なし●注意事項:・LCD標準のHD44780系コントローラと同じ操作性(イニシャライズ等一部変更が必要です)。●※開発・実験・学習向けモジュールのため、返品・交換・保証等の対応はできません。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-55内容量1個
注意

※開発・実験・学習向けモジュールのため、返品・交換・保証等の対応はできません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65751518WEH001602AWPP5N00100
4,110
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする