グローバルサイエンス
PPスピッツ 10mL 2号
ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
仕様
●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ16×100mm●目盛り:100μL・1.0mL・2.0mL......9.0mL・10.0mL●本体のみ
アズワン品番
67-2189-64
内容量
1箱(4袋×250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65751588
14601
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください