グローバルサイエンス
PP沈渣スピッツ 10型
ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
仕様
●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ16×100mm●目盛り:200μL・1.0mL・2.0mL...5mL......9.0mL・10.0mL
アズワン品番
67-2189-75
内容量
1箱(1000袋×1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65751606
12722
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください