防湿層付きフレキシブル保温材 クライオジェル(TM) Z(Cryogel(R) Z) Cryogel Z 5Tシリーズ

防湿層付きフレキシブル保温材 クライオジェル(TM) Z(Cryogel(R) Z) Cryogel Z 5Tシリーズ - ニチアス


硬質ウレタンフォーム保温材、ポリスチレンフォーム保温材、泡ガラス保温材などの従来の保冷用途の断熱材よりも優れた断熱性能です。
少ない断熱厚さで従来の断熱材と同等の断熱性能を発揮します。
完全防湿層(アルミ箔)により透湿係数ゼロです。
シート状で柔らかくフレキシブルでありながら優れた復元性を持ちます。
カッターナイフなどで簡単にカットでき、複雑な形状、曲線、狭い空間にもなじみます。
パイプカバーやボード状の成形保温材と異なり、様々な配管径・形状・厚みでもクライオジェルZ単品での対応が可能です。
低温でも柔軟性を失わない為、他の断熱材で必要となるコントラクションジョイントが不要です。

仕様●厚さ:10mm●サイズ:1450mm×1000mm●最高使用温度:125℃●※ただし常用での最高使用温度は90℃までとなります。●色調:白/シルバー(アルミ箔)●密度:160Kg/m3アズワン品番67-2190-39内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65751640Cryogel Z 5T
105,500
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする