曜日別特売

PEEKフィルム

PEEKフィルム - 東レプラスチック精工


PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。
耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。
耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。

仕様●厚み:0.1mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-91内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65751719-
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする