I.L.K(池田レンズ工業)
ポケットルーペ 3倍 63mm 3126シリーズ
おすすめ!綺麗でおしゃれな携帯用繰り出しルーペ。
ケース部分にはキラキラとしたエナメル加工が施されています。
仕様
●レンズサイズ:直径63mm●倍率:3倍●商品サイズ:縦67×横63×厚み14mm●重さ:31.3g●レンズ材質:プラスチックレンズ●メーカー:池田レンズ工業株式会社(日本製)
アズワン品番
67-2191-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65751728
3126
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください