いけうち
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様
●噴霧角度(°):70(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):8(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 080 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8580
アズワン品番
67-2200-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65751780
3/8MJJXP080.S303
¥
1,624
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください