ジャパックス
バイオマス25% MAXポリ袋 GSシリーズ
バイオマス原料25%使用しています。
仕様
●縦(mm):900●横(mm):800●厚さ(mm):0.02●容量(L):70●色:半透明●グリーン購入法適合・バイオマスマーク・エコマーク●材質/仕上:HDPE+GPE●原産国:中国●コード番号:389-2664
エコマーク認定
認定
アズワン品番
67-2213-34
エコマーク認定番号
21 128 010
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65751868
GS79B
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください