ジャパックス
メタロセン配合ポリ袋 45L 10枚0.020 TMシリーズ
メタロセン配合スタンダードポリ袋です。
45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様
●縦(mm):800●横(mm):650●厚さ(mm):0.02●容量(L):45●色:青●材質/仕上:LLDPE+META●原産国:インドネシア●コード番号:389-1114
容量(L)
45
アズワン品番
67-2213-38
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65751877
TM46
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください