ジャパックス
再生原料入りポリ袋 20L RYCシリーズ
再生プラスチックを40%使用したポリ袋です。
20Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様
●縦(mm):600●横(mm):520●厚さ(mm):0.03●容量(L):20●色:透明●グリーン購入法適合・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+再生原料●原産国:インドネシア●コード番号:389-1124
容量(L)
20
エコマーク認定
認定
アズワン品番
67-2213-40
エコマーク認定番号
06 128 041
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65751886
RYC23
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください