ソニカル
伸縮ポール エクステンションポール
アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです。
スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます。
仕様
●全長(mm):750~1200●最短:0.75m●2段●材質/仕上:本体:アルミニウム、ハンドル:ポリプロピレン、TPE、スクリュー:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:362-4656
アズワン品番
67-2215-93
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65751895
M21767
¥
6,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください