ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロスピードナット U型 6個入
差し込んだバネの力を利用してボルトを固定するナットです。
購入しやすい少量パックです。
仕様
●呼び径:M4●フランジ径(mm):12.7●寸法(mm)B:20●寸法(mm)t:0.4●寸法(mm)A:12.7●寸法(mm)B:20●材質/仕上:スチール、表面処理:ユニクロ●原産国:日本●コード番号:858-6172
アズワン品番
67-2219-53
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65751904
10184710
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください