ニッカリ純正チップソーNK-BZMかかし2(2枚入り)

ニッカリ純正チップソーNK-BZMかかし2(2枚入り) - ニッカリニッカリ純正チップソーNK-BZMかかし2(2枚入り) - ニッカリ


2枚一組のお買い得パックです。
切れ味バツグンです。
軽量タイプです。
一般的な雑草下刈りに。

仕様●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー2枚入●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9683アズワン品番67-2223-64内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65751965G800062
4,550
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする