曜日別特売

カーゴパンツ ネイビー 6202-3シリーズ

カーゴパンツ ネイビー 6202-3シリーズ - バートル


快適な着用感を追求した伸長率20%のストレッチツイル素材を使用しています。
屋外作業に。

仕様●色:ネイビー●サイズ:M●ウエスト(cm):78●股下(cm):80●再生糸を用いたSDGs対応モデル●帯電防止性を備えるJIS T8118適合●材質/仕上:複合繊維ポリエステル45%、リサイクルポリエステル35%、綿20%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ベトナム●コード番号:425-1576アズワン品番67-2224-78内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657520086202-3-M
6,690
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする