曜日別特売

エンジニアシャツ(ユニセックス) 4080シリーズ

エンジニアシャツ(ユニセックス) 4080シリーズ - バートル


身体に心地よく馴染むワッフル機能素材を採用しています。
不快なニオイを抑える消臭テープを装着しています。
軽作業着として。

仕様●色:ブラックウッド●サイズ:M●着丈(cm):66●胸囲(cm):104●ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工●材質/仕上:ポリエステル複合繊維60%、ポリエステル40%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:423-3757アズワン品番67-2226-53内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657523244080-73-M
3,929
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする