ゲルインキボールペン 10色セット LJP200Sシリーズ

ゲルインキボールペン 10色セット LJP200Sシリーズ - パイロットゲルインキボールペン 10色セット LJP200Sシリーズ - パイロット


ペン先にシナジーチップを搭載した極細ゲルインキボールペンです。
新開発シナジーチップが、「新感覚のなめらかな書き味」と「濃い筆跡」を実現いたしました。
全22色の豊富なカラーバリエーションです。
パステルカラーシリーズ(6色)、メタリックカラーシリーズ(6色)は黒い紙への筆記が可能です。

仕様●芯径(mm):0.5●インク色:10色セット●本体色:ブラック●替芯:LP3RF-12S5(黒・赤・青・ブルーブラックのみ)●キャップ式/ノック式:ノック式●色:-●ゲルインキボールペン●ペン先:シナジーチップ●サイズ:最大径Φ10.5mm 全長143mm●ボール径0.5mm●材質/仕上:軸さや/樹脂+ラバー●セット内容/付属品:インキ色(オレンジ・レッド・ピンク・バイオレット・ブルー・ライトブルー・グリ●原産国:日本●コード番号:385-4497アズワン品番67-2227-67繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65752437LJP200S5-10C
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする