ゲルインキボールペン ジュースアップ0.5 LJP-20S5シリーズ

ゲルインキボールペン ジュースアップ0.5 LJP-20S5シリーズ - パイロットゲルインキボールペン ジュースアップ0.5 LJP-20S5シリーズ - パイロット


ペン先にシナジーチップを搭載した極細ゲルインキボールペンです。
新開発シナジーチップが、「新感覚のなめらかな書き味」と「濃い筆跡」を実現いたしました。
ブラックに統一されたスタイリッシュなボディです。
紙への筆記に。

仕様●芯径(mm):0.5●インク色:ブラウン●本体色:ブラック●筆記線幅(mm):0.25●キャップ式/ノック式:ノック式●軸径(mm):10.5●ゲルインキボールペン●ペン先:シナジーチップ●サイズ:最大径Φ10.5mm 全長143mm●ボール径0.5mm●材質/仕上:軸さや/樹脂+ラバー●原産国:日本●コード番号:385-2875アズワン品番67-2228-44繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65752446LJP-20S5-BN
250
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする