ヒマラヤ化学工業所
ハッピーバケット 角 1507 S型 375×293×244
ソフト素材で、様々な用途にお使いいただけます。
収納、ランドリー、アウトドア用、カラーボックスにもピッタリです。
収納、ランドリー、アウトドア用に。
リビングやガーデン、アウトドア、お洗濯、バスルームなど。
仕様
●容量(L):26●色:グリーン●外形寸法(mm)間口:375●外形寸法(mm)奥行:293●外形寸法(mm)高さ:244●有効内寸(mm)間口:320●有効内寸(mm)奥行:200●有効内寸(mm)高さ:200●タイプ:S●材質/仕上:本体/ポリエチレン●原産国:日本●コード番号:334-6596
アズワン品番
67-2230-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65752629
150732
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください