MagX(マグエックス)
マグネットスケジュールボードシート 月間 MSVPシリーズ
裏面全面マグネットシート仕様です。スチール面に貼れるシートタイプのマグネットホワイトボードです。スケジュールの管理に。
仕様
●板面色:白●幅(mm):560●厚さ(mm):0.6●タイプ:月予定表●縦(mm):410●横(mm):560●色:白●枚数(枚):1●マグネット式●材質/仕上:PET、ゴムマグネット●セット内容/付属品:ボードマーカー黒・赤、マグネット付トレイ、マグネット付イレーザー●原産国:日本●コード番号:317-4165
アズワン品番
67-2235-97
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65752796
MSVP-4560M
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください