ヤマビコ
ブッシュカッターソー
JIS/JQA規格で材質がSKS5です。
一般草刈り用。
仕様
●外径(mm):255●刃厚(mm):1.25●穴径(mm):25.4●刃数:80●材質/仕上:炭素工鋼(SK55)●原産国:日本●コード番号:263-5765
アズワン品番
67-2238-19
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65752814
X400000450
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください