半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ

半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ - 潤工社


静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。
静電火花が飛ばない仕様です。

仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2029アズワン品番67-2252-86内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6575370630E-08-BK-50
18,125
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする