ハイバリアPFAチューブTAH 19X15.8mm 半透明 TAH3/4G-Nシリーズ

ハイバリアPFAチューブTAH 19X15.8mm 半透明 TAH3/4G-Nシリーズ - 潤工社


接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。
内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。
バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。
従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。
周辺環境への悪影響を低減します。
長期にわたり流体の透視性を維持できます。
従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。
半導体・液晶製造装置用
太陽電池パネル製造装置用
薬液供給・洗浄装置用
ケミカルプラント用

仕様●色:半透明●内径(mm):15.8●外径(mm):19●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):180●使用圧力(MPa):0.68●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):2.7●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2285アズワン品番67-2254-26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65753715TAH3/4G-N-3
25,240
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする