曜日別特売

ミニビス ニッケル YHI-MBSNシリーズ

ミニビス ニッケル YHI-MBSNシリーズ - 八幡ねじミニビス ニッケル YHI-MBSNシリーズ - 八幡ねじミニビス ニッケル YHI-MBSNシリーズ - 八幡ねじ


焼入れ処理を施しており、ねじが変形しにくくなっています。
ドア枠・戸当たり用に。

仕様●材質/仕上:スチール(熱処理有)●表面処理/ニッケルめっき●原産国:日本●コード番号:230-6134アズワン品番67-2267-91内容量1袋(62本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65754415YHI-MBSN-38
560
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする