開口ありアクリルパーテーション IGCシリーズ

開口ありアクリルパーテーション IGCシリーズ - アイグッズ開口ありアクリルパーテーション IGCシリーズ - アイグッズ開口ありアクリルパーテーション IGCシリーズ - アイグッズ開口ありアクリルパーテーション IGCシリーズ - アイグッズ開口ありアクリルパーテーション IGCシリーズ - アイグッズ


透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。

仕様●間口(mm):600●奥行(mm):150●高さ(mm):600●厚さ(mm):5●幅(mm):600●タイプ:開口あり●組立品●パネル:H600×W600mm●保護フィルム用ヤスリ付属●材質/仕上:アクリル●セット内容/付属品:アクリル板/1枚、脚/2つ●原産国:中国●コード番号:351-9976アズワン品番67-2296-07内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65754878IGC00101
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする