ナイス
ラワンベニヤT2カットサイズ
白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。
広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。
はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。
DIY木材として。
仕様
●幅(mm):910●厚さ(mm):2.3●長さ(m):1.82●材質/仕上:ラワン●注意:密度が高くはなく硬質ではないため、重量の大きなものには耐えられません。●防水・耐水性はありません。●色目は茶赤系ですが製造ロットにより結構な感じで異なります。●コード番号:406-4466
アズワン品番
67-2321-65
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65755088
T22336
¥
3,537
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません