ハナキゴム
耐油指サック滑り止めナシ
油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。
繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。
機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。
仕様
RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4110
材質
NBR
長さ(mm)
70
厚さ(mm)
0.4
色
ブラウン
サイズ
太
内径(Φmm)
20
機能
耐油
アズワン品番
67-2323-96
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65755097
22211
¥
1,571
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください