曜日別特売

カードケースB 硬質 CHBシリーズ

カードケースB 硬質 CHBシリーズ - ベロス


透明で中身が見やすいです。
硬質タイプで紙の折れ・汚れを防ぎます。

仕様●色:透明●タイプ:B5●縦(mm):268●横(mm):189●厚さ(mm):1.7●内形寸法(mm)縦:260●内形寸法(mm)横:185●硬質タイプ●日本カードケース検査規格合格品●材質/仕上:PVC●注意:強い衝撃を加えると破損することがあります●破損部分でケガをすることもありますのでご注意ください●ベンジン・シンナー・ガソリン・灯油で拭くと変質する事があります●高温・直射日光のあたるところに置いたままにすると変形する事があります●原産国:日本●コード番号:417-6571アズワン品番67-2328-16内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65755106CHB-501
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする