曜日別特売

アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ

アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ - 三菱ケミカル


軽量設計です。
両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。
加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。
切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。
切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。
穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。
接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
看板・仕切板、各種産業資材に。

仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Yステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8675アズワン品番67-2347-60内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65755535AL-3279-3X6
5,856
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする