篠原電機
DINレール L=1000
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。
仕様
●色:シルバー●幅(mm):35●高さ(mm):15●長さ(mm):1000●JIS-C-2811規格に準じています。●材質/仕上:アルミニウム●原産国:日本●コード番号:346-5803
アズワン品番
67-2349-30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65755544
ADMH-10
¥
1,141
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください