酒井化学工業
気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品 4mm×1200mm×42m ACCシリーズ
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
耐水、防湿性に優れています。
弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。
仕様
●幅(mm):1200●長さ(m):42●厚さ(mm):4●構造:2層タイプ●番手(#):C800●色:ナチュラル●タイプ:一般用●構造:2層タイプ●粒形状:円柱型●MP401S統合品番●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:342-2616
アズワン品番
67-2350-02
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65755560
ACC800X1200X42M
¥
4,410
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください