清水[建築金物]
ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ
内装デザインを損なわないコンパクトデザインです。
壁付けして引き戸用にも使えます。
仕様
●色:ゴールド黒ゴム●幅(mm):36●高さ(mm):30●タイプ:ダブル型●形状:ダブル型●材質/仕上:本体:スチール、POM、ゴム:エラストマー●セット内容/付属品:3.5×30A皿タッピン(三価クロメート)●原産国:日本●コード番号:336-8632
アズワン品番
67-2352-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65755569
SH-TR20GK
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください