バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ

バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ - 千住金属工業


はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。

仕様●線径(mm):1.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5142アズワン品番67-2353-52内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65755578S_SEN F3 M705 1.6
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする