パワーバンドSS(ラインエース用) 92370シリーズ

パワーバンドSS(ラインエース用) 92370シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

ラインエースに使用できます。

仕様●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.3●ねじ径:M6●材質/仕上:一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)●原産国:日本●コード番号:400-8973材質SS-Znメッキねじ径M6寸法d(mm)85寸法t(mm)2.3呼称75LA寸法p(mm)15寸法w(mm)58アズワン品番67-2360-24適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6575571892370-075LA
3,990
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする