TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ
ラインエースに使用できます。
仕様
●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-9007
材質
SUS
ねじ径
M6
寸法d(mm)
85
寸法t(mm)
2
呼称
75LA
寸法p(mm)
15
寸法w(mm)
58
アズワン品番
67-2360-27
適合ホース
ラインエース用
寸法d-1(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65755727
92371-075LA
¥
10,573
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください