TACダクトEE 21107シリーズ

TACダクトEE 21107シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)


曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。

仕様●長さ(m):10●内径(mm):32.4●外径(mm):38.6●許容曲げ半径(mm):32●許容圧力(常温)(MPa):0.06●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4947アズワン品番67-2360-66内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6575579721107-032-10
8,245
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする