TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ

TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)


特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。
熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。

仕様●長さ(m):5●内径(mm):67.5●外径(mm):71.5●許容曲げ半径(mm):140●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20~250℃●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:388-8235アズワン品番67-2360-91内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6575582421115-065-05
55,591
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする