JST(日本圧着端子製造)
丸型端子(10個入)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
仕様
●電線抱合範囲 より線(mm
2
):6.64~10.52●全長(mm):50.0●電線抱合範囲AWG:8●丸形・単線対応タイプ●材質/仕上:端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ●原産国:日本●コード番号:827-9204
アズワン品番
67-2375-94
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65757240
45518
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください