曜日別特売

テフロンメッシュ TEFシリーズ

テフロンメッシュ TEFシリーズ - tantore


耐薬品性に優れています。
150℃まで使用可能です。
液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様●目開き(μ):1020●メッシュ:20●線径(μ):250●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):490●開口率:65%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-04内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65757574TEF1020
29,540
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする