アズワン
銅メッシュ
平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
仕様
●材質:銅●メッシュ:6.5●線径:0.55mm●織り方:平織●目開き:3.358mm●空間率:73.8%●厚み:1.1mm●サイズ:910mm×1m
アズワン品番
67-2482-53
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65757940
-
¥
13,500
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください