曜日別特売

アンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ

アンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ - ホーリックアンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ - ホーリックアンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ - ホーリック


複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。
新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。
全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。

仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-67内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65758475AP-718BB
1,630
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする