曜日別特売

ハンディタイプデジタル温度計 データロギング(記憶容量) DP-700シリーズ

ハンディタイプデジタル温度計 データロギング(記憶容量) DP-700シリーズ - 理化工業


多彩な情報表示が可能な大型液晶ディスプレイ搭載
単三乾電池1本で駆動可能

仕様●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 K:-200 ~+1372℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 J:-200 ~+1200℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、測温抵抗体 Pt100:-200 ~ +850℃ (1℃分解能) -199.9~+850.0℃ (0.1℃分解能)●精度:±(指示値の0.1%+1digit)または±0.3℃以内●サンプリング周期:約 0.5秒●データロギング(記憶方法):マニュアルログモード キー操作によりメモリに記憶 インターバルログモード 一定間隔で記憶●データロギング(インターバル時間):0(マニュアルログモード). 1~3600秒●データロギング(対象項目):測定温度、測定日時(月.日.時.分)、測定タグ番号、測定ユーザ番号●データロギング(記憶容量):最大99点●データロギング(データ保護):SRAMによるバックアップ(本体電池消耗(または交換)により記憶データは消失)●データロギング(ロギング付加機能):タグナンバー機能、ユーザ名称機能●表示:液晶表示●防水・防塵構造:IP67●電源:単三乾電池 1本●許容周囲温度:-20~+50℃アズワン品番67-2538-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65759130DP-700A/J
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする