機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBBシリーズ

機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBBシリーズ - きもと


液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール
バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇
帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効

仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):59.0%アズワン品番67-2538-70内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6575921875PBB
10,200
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする