曜日別特売

スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ

スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ - Thermo Fisher Scientific


GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。
あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。
また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。
UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。

仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2986-96内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65759376CHSV9-10P
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする