Thermo Fisher Scientific
セプタム付クリンプキャップ(ND11)PTFE(赤)/シリコン(白)1.3mm 銀 CHCC11-30シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 1
アズワン品番
67-2987-10
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65759410
CHCC11-30
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください