曜日別特売

仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ

仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ - Thermo Fisher Scientific


質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。
金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。
シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。

仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-39内容量1セット(100組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657595076AK94W
10,700
10,690
11,759(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする